3M™ Sikkerhedshjelm uden ventilation G3001MUV1000V-GP

Art.-nr.: 7100033455
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Produkttype Beskyttelseshjelm

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100033455
    EAN/GTIN 04046719473021
    Producentnummer 7100033455

    Betegnelse

    Udførelse:

    Uvicator™-sensoren angiver, hvornår hjelmen skal udskiftes
    Den korte skygge giver et større synsfelt
    Flad overflade, hvorpå logo, varemærke osv. kan trykkes
    Let afrundet design, så den ikke hænger fast i grene osv.
    Læder svejsetape

    Beskrivelse:

    3M™ beskyttelseshjelm, G3001MUV1000V-GP er vores grønne beskyttelseshjelm, der har ophæng med ratlås og et svedbånd i læder for at give komfort. Den har et blødt afrundet design med en kort spids og en 3M™ Uvicator™ sensorskive, så du ved, når den er blevet overeksponeret for UV-stråling. Den giver også elektrisk isolering op til 1000Vac.

    Egenskab:

    Beskyttelseshjelm til ugunstige anvendelsesforhold med fremragende ventilation og godt synsfelt
    Elektrisk isolering op til 1000 VAC
    3M™ Uvicator™-sensoren giver dig besked, når din beskyttelseshjelm har været udsat for for meget UV-stråling og skal udskiftes.
    Det let afrundede design forhindrer, at kabler eller grene vikler sig ind i kabler eller grene
    Hovedbøjlen kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i snævre rum
    Det korte visir giver bedre synlighed opad

    Bemærk:

    Byggeri, landbrug

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven