3M™ ET 1182 Kobberfolie glat, med ledende klæbemiddel på begge sider, kobber, 12 mm x 16,5 m, 0,09 mm

Art.-nr.: 7100033306
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 19 Styk
  • Bestillingstrin: 19 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100033306
EAN/GTIN 50076308623208
Producentnummer 7100033306
L-nummer L01310 1216

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: kobber
Elektrisk ledende
Samlet længde: 16,5 m
Samlet bredde: 12 mm
Højeste afskærmningseffektivitet

Beskrivelse:

3M™ EMI Shielding Tape 1182 er et let udstanseligt, loddebart 0,04 mm kobberfoliebånd med dobbeltsidet ledende klæbemiddel til EMI-afskærmning og afledning af statisk ladning, når det er jordet. Akrylklæbemidlet har god modstandsdygtighed over for varme, oxidation, opløsningsmidler og olier.

Egenskab:

Unikt klæbemiddel sikrer sikker kontakt med applikationsfladen
Egnet til fysisk og elektrisk sammenbinding af to overflader
Flammehæmmende
Til 600 V-installationer
UL-listet og i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU
Akrylklæbemiddel er modstandsdygtigt over for opløsningsmidler

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven