3M™ Cubitron™ II filebånd, 13 x 457 mm, 60+, 50 stk. / æske

Art.-nr.: 7100033185
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100033185
EAN/GTIN 50051131334453
Producentnummer 7100033185
L-nummer L51810 7

Betegnelse

Udførelse:

Langtidsholdbar ydeevne
Forøg produktiviteten og effektiviteten på dit værksted
Høj skæringsprocent
Samlet bredde: 12,7 mm

Beskrivelse:

Brug et 3M™ Cubitron™ II-filbånd for lang levetid og konstant høj ydeevne. Vores førsteklasses slibebånd giver en høj skærehastighed til fjernelse af punktsvejsninger og andre slibeopgaver. Cubitron™ II-filbåndet kan anvendes på forskellige typer af slibemaskiner med filbånd, der findes på markedet. Diskene giver maksimal produktivitet og effektive arbejdsgange på dit værksted.

Egenskab:

Øger produktiviteten og effektiviteten på dit værksted
Høj skærehastighed
Egnet til forskellige almindelige maskintyper.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven