3M™ Transfertape 6035PC, gennemsigtig, 1524 mm x 165 m

Art.-nr.: 7100032985
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100032985
EAN/GTIN 00051115810039
Producentnummer 7100032985

Betegnelse

Udførelse:

Overførselstape med akrylklæbemiddel med lavt tågeindhold 300MP
Meget godt hold på en lang række overflader
Samlet længde: 164,59 m
Samlet bredde: 1524 mm

Beskrivelse:

3M™ Adhesive Transfer Tape 6035PC er et 127 µm 300mp akrylklæbemiddel med en 107 µm #58 polycoatet kraftpapirforing på 107 µm.

Egenskab:

Overførselstape med lavt tågeindhold med akrylklæbemiddel 300MP/// Overførselstape med lavt tågeindhold med akrylklæbemiddel 300MP
Meget god vedhæftning på en lang række overflader// Meget god vedhæftning på en lang række overflader
God forskydningsstyrke på en række forskellige substrater, herunder plast, træ, skum, stof og metal/// God forskydningsstyrke på en række forskellige substrater, herunder plast, træ, skum, stof og metal
Høj øjeblikkelig vedhæftning til hurtige produktionsprocesser// Høj øjeblikkelig vedhæftning til hurtige produktionsprocesser

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven