3M™ Hookit™ bagplade, 127 mm x 19 mm, 7,9 mm-609,6 mm udvendig, 5 huller

Art.-nr.: 7100032506
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100032506
EAN/GTIN 50051144826594
Producentnummer 7100032506

Betegnelse

Udførelse:

Samlet længde: 1,43 cm
Samlet bredde: 15,24 cm

Beskrivelse:

3M™ Hookit™ Disc Pad er designet til sikkert at holde en 3M Hookit slibe- eller efterbehandlingsskive og vores Finesse-it poleringspude fast på en række håndholdte slibeværktøjer. Den har en 45° tilspidset kant, så det slibede område kan blive fjerlet eller lettere blandet.

Egenskab:

Med J-krog til sikker fastholdelse af en 3M™ Hookit™ skive eller en 3M™ Finesse-it™ svamp
Anvendes med en excentersliber, rundsliber eller vinkelsliber
3M™ Hookit™-systemet giver nem fjernelse og genbrug

Bemærk:

Use for sanding with a random orbital sander, rotary sander or right angle grinder
For work spaces where adhesive backed discs may become contaminated by dust, dirt or flying debris