3M™ Cubitron™ II fiberskive 982C, 125 mm x 22 mm, 60+ (IPS)

Art.-nr.: 7100031964
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100031964
EAN/GTIN 04046719889594
Producentnummer 7100031964
L-nummer L51710 156

Betegnelse

Udførelse:

Velegnet til tunge opgaver
Højere produktivitet
Omkostnings- og tidsbesparelser
Lang levetid
Reduktion af enhedsomkostningerne

Beskrivelse:

Hemmeligheden bag denne fiberskive ligger i slibekornets usædvanlige form og placering: de enkelte keramiske korn er præcist formet, ensartet store, lodret placeret og har form som små trekanter. De påføres jævnt, men tilfældigt fordelt, så det typiske slibemønster på en fiberskiven reproduceres. Den betydeligt højere effektivitet i bearbejdningsprocessen sikrer omkostningsbesparelser og et mere behageligt og ergonomisk arbejdsmiljø. Desuden opnås en ny dimension i overfladekvalitet.

Egenskab:

sparer tid og penge
Maskinerer overfladen rent og jævnt
Kræver mindre tryk og giver større arbejdskomfort
Har en selvskærpende effekt
God forankring af de keramiske korn
Høj aftagningshastighed
Cool slibning
Støtter aktivt de højtydende slibekorn

Bemærk:

Use for high pressure weld grinding, edge chamfering and bevelling
Remove carbon steel welds, mill scale, pits and imperfections and machining grooves
For grinding and blending large and small areas of metal surfaces
Use with 3M High Performance Back Up for ultimate speed and performance

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven