Udførelse:
Fås også som 9460PC, 9469PC og 9473PC med utrykt beskyttelsespapir
Selvklæbende folie uden bagside
Rent akrylklæbemiddel
Højtydende VHB™ serie limningssystem.
Den mest effektive limserie med hensyn til kemisk og temperaturbestandighed
Beskrivelse:
F 9469 PC-overførselstape i 3M™ 100MP-klæbeserien er et af de højtydende produkter i VHB™-kædesystemet med høj ydeevne. Det er en film af rent akrylklæbemiddel, som har en fremragende klæbestyrke, selv på ru og strukturerede overflader. Den er særlig velegnet til brug i bil- og luftfartsindustrien. Det er kendetegnet ved en fremragende modstandsdygtighed over for fysiske, kemiske og mekaniske påvirkninger. Den høje forskydningsstyrke og den meget gode modstandsdygtighed over for aldringsfænomener gør klæbebåndet til en ideel løsning til langtidsanvendelse. Den kan modstå temperaturer på op til +260 °C i korte perioder, og selv efter udsættelse for kemikalier eller opløsningsmidler påvirkes dens funktionalitet næppe. Klæbefilmen sikrer således en høj processikkerhed, selv under ekstreme belastninger.
Egenskab:
Selvklæbende folie uden bærestof
Klæbemiddel af ren akryl
Højtydende forbindelsessystem i VHB™-serien
Fremragende temperatur- og kemikaliebestandighed
Meget god modstandsdygtighed over for ældning
Meget høj forskydningsstyrke
Bemærk:
Særligt velegnet til brug i bil- og luftfartsindustrien
Overflader med høj energi
Limning af printplader i elektroniksektoren
Selvklæbende efterbehandling af skilte, emblemer, dekorationer