Udførelse:
Fås også som 9460PC, 9469PC og 9473PC med utrykt beskyttelsespapir
Selvklæbende folie uden bagside
Rent akrylklæbemiddel
Højtydende VHB™ serie limningssystem.
Den mest effektive limserie med hensyn til kemisk og temperaturbestandighed
Beskrivelse:
Transferklæbebåndet F 9473 PC i 3M™ Klæbeserie 600 er det højtydende limsystem i VHB™-serien. Det er en film af rent akrylklæbemiddel, som har en fremragende klæbestyrke selv på meget ru og strukturerede overflader. Den er særlig velegnet til brug i bil- og luftfartsindustrien. Det er kendetegnet ved en fremragende modstandsdygtighed over for fysiske, kemiske og mekaniske påvirkninger. Den høje forskydningsstyrke og den meget gode modstandsdygtighed over for aldringsfænomener gør klæbebåndet til en ideel løsning til langtidsanvendelse. Den kan modstå temperaturer på op til +260 °C i korte perioder, og selv efter udsættelse for kemikalier eller opløsningsmidler påvirkes dens funktionalitet næppe. Klæbefilmen sikrer således en høj processikkerhed, selv under ekstreme belastninger.
Egenskab:
Fås som 9460PC, 9469PC og 9473PC også med utrykt beskyttelsespapir// Fås som 9460PC, 9469PC og 9473PC også med utrykt beskyttelsespapir
Selvklæbende folie uden bagside// Selvklæbende folie uden bagside
Rent akrylklæbemiddel// Rent akrylklæbemiddel
Højtydende limningssystem i VHB™-serien// Højtydende limningssystem i VHB™-serien
Den mest effektive klæbeserie med hensyn til kemisk og temperaturbestandighed// Den mest effektive klæbeserie med hensyn til kemisk og temperaturbestandighed.
Tykkere version af F9469PC// Tykkere version af F9469PC
Bemærk:
Til industrielle anvendelser og metalbearbejdning og -forarbejdning
Til montering af metallister
Til limning af fleksible PCB'er til aluminiumsstivere eller køleplader
Alternativ til nitter, punktsvejsninger, flydende klæbemidler og andre permanente fastgørelsesløsninger