Udførelse:
Designet til at slibe hurtigere og holde længere med 3M præcisionsformet slibekorn.
Lav slibetemperatur reducerer anløbning og oxidation af metallet samt varmeinduceret spændingsrevner.
Flapskiver kan slibe og blande i et enkelt trin, så de kan ofte erstatte fiber- og grovskiver.
Den slidstærke tunge Y-viscosebase har et kontrolleret, jævnt slid og giver derfor mulighed for fuld anvendelse i applikationer med mellem til højt kontakttryk.
Integreret slibehjælp reducerer slibetemperaturen på varmefølsomme legeringer og forlænger dermed levetiden.
Beskrivelse:
Brug 3M™ Cubitron™ II lamelskive 967A til større materialefjernelse og et fleksibelt lameldesign, der gør det muligt at slibe og blande i ét trin. Vores flapskiver indeholder 3M præcisionsformet slibekorn, der giver en usædvanlig høj materialeaftagning med mindre kontakttryk. Dette slibekorn danner trekantede spidser, der skærer i metallet i stedet for at skære spor eller ″pløje″ sig igennem det som konventionelle slibemidler. Disse spidser bryder af og sliber sig således løbende, hvilket giver mulighed for ekstremt hurtig skæring. Dette gør det muligt for brugeren at udføre opgaver som f.eks. slibning af svejsninger og kanter, fjernelse af rust, blanding og afgratning med mindre anstrengelse. Takket være den varmeaktiverede slibehjælp, der er integreret i skiven, er slibeskiven ideel til alle typer metal. Denne hjælp giver en køligere slibning på rustfrit stål og varmefølsomme metaller som f.eks. nikkellegeringer eller titan, hvilket reducerer anløbning og oxidation af metallet og mindsker sandsynligheden for varmeinduceret spændingsrevnering. En unikt designet tung Y-viscose bagside giver en kontrolleret, jævn slitage uden for tidlig afstumpning eller udglatning. Dette giver brugerne mulighed for at producere mere med én disk. Flap-skiver er tredimensionelle slibeskiver, der består af overlappende, slibemiddelbelagte, fiberforstærkede flapper, der fantometrisk ud fra et centralt nav. Efterhånden som de overlappende lag slides væk, bliver lameller af nyt slibemateriale løbende udsat. Dette giver mulighed for hurtig og jævn slibning, og dæmpningen af klapperne giver en homogen overfladekvalitet. Under normale forhold giver vores flapskiver en finish, der er et trin finere end en fiberskive af samme størrelse.
Egenskab:
Den holdbare, kraftige Y-viscose-bagside har et kontrolleret, jævnt slid, så den kan bruges til fuld kapacitet i applikationer med medium til højt kontakttryk.
Integreret slibehjælpemiddel reducerer slibetemperaturen på varmefølsomme legeringer og forlænger levetiden.
Bemærk:
Anvendes til slibning af svejsesømme, afgratning, fjernelse af rust, kant-slibning og blanding