3M™ Hovedbeklædningskombination, industriel, gul, G500V5F11-GU

Art.-nr.: 7100030105
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Hovedholder ansigtsværn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100030105
    EAN/GTIN 04046719892273
    Producentnummer 7100030105
    L-nummer L01110 215

    Betegnelse

    Udførelse:

    En praktisk løsning til ansigts- og høreværn, når hovedbeskyttelse ikke er påkrævet.
    Frontbetrækket ventilerer og giver større komfort. Den tjener også som kabelholder til kommunikationsprodukter
    Gennemsigtig ansigtsskærm: polycarbonat er EN166:2001 godkendt til ″partikler med høj hastighed″ 190 m/s
    G500 kan opgraderes med 3M V6 integrerede beskyttelsesbriller for yderligere øjenbeskyttelse. Beskyttelsesbrillerne fås med gennemsigtige, grå og gule linser.
    Hovedmontering kan bruges med eller uden høreværn

    Beskrivelse:

    3M™ Hovedbøjlekombination, G500V5F11-GU er vores gule hovedbøjle med en klar polycarbonatansigtsskærm og ørevarmere, som er godkendt til ″partikler med høj hastighed″ 190 m/s i henhold til EN166:2001.

    Egenskab:

    En praktisk løsning til ansigts- og hørebeskyttelse, når hovedbeskyttelse ikke er påkrævet.
    Frontbetrækket giver ventilation og komfort. Den tjener også som kabelholder til kommunikationsprodukter
    Gennemsigtig ansigtsskærm: Polycarbonat er godkendt til ″højhastighedspartikler″ 190 m/s i henhold til EN166:2001
    G500 kan opgraderes med 3M V6 integrerede sikkerhedsbriller for yderligere øjenbeskyttelse. Beskyttelsesbrillerne fås med gennemsigtige, grå og gule linser.
    Hovedmonteringen kan bruges med eller uden høreværn
    Hovedbøjlen er udstyret med åbninger til fastgørelse af høreværn

    Bemærk:

    Use in industrial and manufacturing environments

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven