Udførelse:
Den 269 µm tykke, gennemsigtige VHB™-transfertape giver mulighed for tynde konstruktioner og giver holdbare bindinger takket være det højtydende akrylklæbemiddel.
Selvklæbende folie uden bagside
Kortvarig temperaturbestandighed på op til 260 °C, langvarig temperaturbestandighed på op til 150 °C.
Gennemsigtig og ideel til industrielle indendørs og udendørs anvendelser, hvor nitter, punktsvejsninger, flydende klæbemidler og andre permanente sammenføjningsmetoder skal erstattes.
Den mest effektive limserie med hensyn til kemisk og temperaturbestandighed
Beskrivelse:
Transferklæbebåndet F 9473 PC i 3M™ Klæbeserie 600 er det højtydende limsystem i VHB™-serien. Det er en film af rent akrylklæbemiddel, som har en fremragende klæbestyrke selv på meget ru og strukturerede overflader. Den er særlig velegnet til brug i bil- og luftfartsindustrien. Det er kendetegnet ved en fremragende modstandsdygtighed over for fysiske, kemiske og mekaniske påvirkninger. Den høje forskydningsstyrke og den meget gode modstandsdygtighed over for aldringsfænomener gør klæbebåndet til en ideel løsning til langtidsanvendelse. Den kan modstå temperaturer på op til +260 °C i korte perioder, og selv efter udsættelse for kemikalier eller opløsningsmidler påvirkes dens funktionalitet næppe. Klæbefilmen sikrer således en høj processikkerhed, selv under ekstreme belastninger.
Egenskab:
Den 269 µm tykke, gennemsigtige VHB™ Transfer Adhesive Tape muliggør tynde konstruktioner og giver permanente bindinger på grund af det højtydende akrylklæbemiddel.// Den 269 µm tykke, gennemsigtige VHB™ Transfer Adhesive Tape muliggør tynde konstruktioner og giver permanente bindinger på grund af det højtydende akrylklæbemiddel.// Stærk og holdbar klæbestyrke på en lang række overflader, herunder glas, metal, polyamid, hård PVC, akryl, polycarbonat og polystyren.
Klæbefolie uden bagside// Klæbefolie uden bagside// Kortvarig temperaturbestandighed på op til 260 °C (minutter, timer).
Kortvarig temperaturbestandighed på op til 260 °C, langvarig temperaturbestandighed på op til 150 °C// Kortvarig temperaturbestandighed på op til 260 °C, langvarig temperaturbestandighed på op til 150 °C// Temperaturbestandighed (dage, uger) på op til 150 °C
Meget god modstandsdygtighed over for kemikalier, UV-stråling og opløsningsmidler/// Gennemsigtig og ideel til indendørs og udendørs industrielle anvendelser, hvor nitter, punktsvejsninger, flydende klæbemidler og andre permanente sammenføjningsmetoder skal erstattes.
Designet til indendørs og udendørs brug// Den mest effektive limserie med hensyn til kemisk modstandsdygtighed og temperaturbestandighed// Den mest effektive limserie med hensyn til kemisk modstandsdygtighed og temperaturbestandighed
Fås som 9460PC, 9469PC og 9473PC også med utrykt beskyttelsespapir// Fås som 9460PC, 9469PC og 9473PC også med utrykt beskyttelsespapir
Tykkere version af F9469PC// Tykkere version af F9469PC
Bemærk:
Til industrielle anvendelser og metalbearbejdning og -forarbejdning
Til montering af metallister
Til limning af fleksible PCB'er til aluminiumsstivere eller køleplader
Alternativ til nitter, punktsvejsninger, flydende klæbemidler og andre permanente fastgørelsesløsninger