Udførelse:
Dobbeltklæbende tape med papirryg, 3,0 mil, fremragende varmebestandighed op til 176,67 °C.
Tynd, stærk, tilpasningsdygtig bagside til fastgørelse fra rullestart til kerne, fastgørelse ved rulleende og udskiftning af lagerruller i sheeteren, velegnet til mange papirtyper og temperaturer
Genopløseligt klæbemiddel forhindrer forurening af forbindelsesstykket med ikke genopløseligt splejsemateriale
Opfylder eller overgår TAPPI UM-213, Procedure A, i overensstemmelse med FDA 21 CFR 176.170 (papir- og papkomponenter i kontakt med vandige og fedtede fødevarer).
Pakket i en tæt plastpose for at sikre et konstant fugtighedsindhold i tapen før påføring
Beskrivelse:
De vigtigste anvendelsesområder for 3M™ klæbebånd R3227 (dobbeltsidet, repulpabelt) er udskiftning af lagerrullen ved krydsskæreren, limning af rullens start med kernen og rulleenden. Ideel til LWC-papir, bestrøget og ubestrøget papir. FDA-kompatibel.
Egenskab:
Dobbeltklæbende tape med papirryg, 0,09 mm, fremragende termisk modstandsdygtighed op til 180 °C// Dobbeltklæbende tape med papirryg, 0,09 mm, fremragende termisk modstandsdygtighed op til 180 °C
Tyndt, stærkt, tilpasningsdygtigt underlag til splejsning af ruldens begyndelse til kernen, splejsning af ruldens ende og udskiftning af lagerrullen på skæremaskinen, velegnet til mange papirtyper og temperaturer/// Tyndt, stærkt, tilpasningsdygtigt underlag til splejsning af ruldens begyndelse til kernen, splejsning af ruldens ende og udskiftning af lagerrullen på skæremaskinen, velegnet til mange papirtyper og temperaturer
Det vanddispergerbare klæbemiddel forhindrer kontaminering// Det vanddispergerbare klæbemiddel forhindrer kontaminering
Opfylder eller overgår TAPPI UM-213, Procedure A, i overensstemmelse med FDA 21 CFR 176.170 (papir- og papkomponenter i kontakt med vandige og fede fødevarer)// Opfylder eller overgår TAPPI UM-213, Procedure A, i overensstemmelse med FDA 21 CFR 176.170 (papir- og papkomponenter i kontakt med vandige og fede fødevarer)
Pakket i en tæt plastpose for at sikre et konstant fugtighedsindhold i båndet før påføring// Pakket i en tæt plastpose for at sikre et konstant fugtighedsindhold i båndet før påføring
Bemærk:
Use for zero speed splicing at the sheeter, core starting and roll closing