3M™ Repulpabel enkeltsidet krafttape R3187, blå, 48 mm x 55 m, 0,19 mm

Art.-nr.: 7100028023
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100028023
EAN/GTIN 50051131175841
Producentnummer 7100028023

Betegnelse

Udførelse:

Enkeltsidet tape med strækbar papirryg, 7,5 mil, fremragende varmebestandighed op til 176,67 °C
Ekstra stærk bagside til limning af ruldens begyndelse til kernen, limning af ruldens ende og ruldens slutning, velegnet til mange papirtyper og temperaturer
Genopløseligt klæbemiddel forhindrer forurening af forbindelsesstykket med ikke genopløseligt splejsemateriale
Opfylder eller overgår TAPPI UM-213, Procedure A, i overensstemmelse med FDA 21 CFR 176.170 (papir- og papkomponenter i kontakt med vandige og fedtede fødevarer).
Fremragende varmebestandighed (op til 200 °C) gør dem ideelle til brug med banematerialer

Beskrivelse:

Anvendelsesområder for 3M™ Kraft Tape repulpable R3187 (enkeltklæbende tape) omfatter splejsning af rulens begyndelse til kernen, afslutning af rullen og midlertidig splejsning af tunge grammagerier. Den kan også bruges til gevindskæring på offline-coateren. Bagsiden er forsynet med et tyndt silikonelag.

Egenskab:

Enkeltsidet tape med strækbar papirryg, 0,19 mm, fremragende termisk modstandsdygtighed op til 176,67 °C// Enkeltsidet tape med strækbar papirryg, 0,19 mm, fremragende termisk modstandsdygtighed op til 176,67 °C
Ekstra stærk bagside til splejsning af rulens start til kernen, splejsning af rulens ende og rulens slutning, velegnet til mange papirer og temperaturer/// Ekstra stærk bagside til splejsning af rulens start til kernen, splejsning af rulens slutning og rulens slutning, velegnet til mange papirer og temperaturer
Det vanddispergerbare klæbemiddel forhindrer forurening af forbindelsesstykket med ikke-repulpabelt splejsemateriale// Det vanddispergerbare klæbemiddel forhindrer forurening af forbindelsesstykket med ikke-repulpabelt splejsemateriale
Opfylder eller overgår TAPPI UM-213, Procedure A, i overensstemmelse med FDA 21 CFR 176.170 (papir- og papkomponenter i kontakt med vandige og fede fødevarer)// Opfylder eller overgår TAPPI UM-213, Procedure A, i overensstemmelse med FDA 21 CFR 176.170 (papir- og papkomponenter i kontakt med vandige og fede fødevarer)
Fremragende varmebestandighed (op til 200 °C) gør det ideelt til webapplikationer// Fremragende varmebestandighed (op til 200 °C) gør det ideelt til webapplikationer

Bemærk:

Use for core starting, roll closing, and temporary splicing of heavy grades of paper
Use in thread up applications at the off-machine coater

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven