3M™ 800ASB 3PH 380V uden stik AG2 1.5in

Art.-nr.: 7100027588
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4220 Styk
  • Bestillingstrin: 4220 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 7100027588
EAN/GTIN 08021684493058
Producentnummer 7100027588

Betegnelse

Beskrivelse:

3M-Matic™ Case Sealer 800asb-I er en alsidig og robust maskine (1,5 mm elektrosvejst og stivet metalplade med en tyk epoxymaling) med manuel justering til lukning af serier af kasser af samme format. ″Small Box″ version af 800A.

Egenskab:

The adjustable box sealer applies the packing tape without damaging the box

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven