3M™ FAST-G 8068E Fleksibelt lufttætningsbånd, uden foring, 50 mm x 25 m, 1,3 mm

Art.-nr.: 7100027085
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100027085
EAN/GTIN 04046719876143
Producentnummer 7100027085

Betegnelse

Udførelse:

UV-bestandig i op til 6 måneder
3M-teknisk bagside forsegler søm- og hæftehuller for at forhindre fugtindtrængning (ASTM 1970-kompatibel).
I sommervarmen smelter klæbemidlet ikke og pletterer ikke
Kompatibilitetstestet med byggematerialer.
Sømforsegling før og efter termisk cykling

Beskrivelse:

3M™ FAST G 8068E fleksibel lufttætningsbånd er velegnet til lufttæt limning af folier, overlapninger, pladesamlinger, sokkelforbindelser, indvendige og udvendige gennemføringer. FAST-G er en selvklæbende tape uden beskyttelsespapir. FAST G har et unikt trykfølsomt akrylklæbemiddel, der klæber bedre end konventionelle afdækningstape ved både lavere og højere temperaturer. Den kan anvendes ved temperaturer helt ned til -18 °C. Den specielle tape klæber på næsten alle byggematerialer uden forudgående brug af en primer. Det højeffektive akrylklæbemiddel klæber på beton, betonblokke, anodiseret aluminium, galvaniseret metal, udvendig gips og krydsfiner uden bindemiddel. Et forstærkende gitter styrker det bærende materiale og sikrer, at tapen strækker sig mindre. Mulige anvendelsesmuligheder: - Falsning af luft- og damptætningsmembraner - Tætning af vind- og slagregntætte mellemrum og åbninger - Tætning af folier, overlapninger, pladesamlinger, fodpanelforbindelser, fodpaneler og gennemføringer i indvendige og udvendige områder. - Forsegling af gennemføringer og forbindelser indendørs og udendørs - Forsegling af gennemføringer som f.eks. kabelkanaler.

Egenskab:

Fleksibel/// fleksibel
Sømmetæt// sømmetæt
Kan anvendes ned til -18 ⁰C, kan behandles ned til 0 ⁰C// Kan anvendes ned til -18 ⁰C, kan behandles ned til 0 ⁰C
UV-bestandig op til 6 måneder/// UV-bestandig op til 6 måneder
Klæber til de mest almindelige byggematerialer uden brug af primer// Klæber til de mest almindelige byggematerialer uden brug af primer
Gennemskinnelig// Gennemskinnelig

Bemærk:

Use for a variety of building and construction applications

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven