Scotch-Brite™ EXL-XP Compact Disc til afrensning, 304 mm x 12,7 mm x 127 mm, 9S FIN

Art.-nr.: 7100025311
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100025311
EAN/GTIN 50048011604454
Producentnummer 7100025311

Betegnelse

Ausführung:

Besonders harte Imprägnierung
EXL Material
Gewickelte Faservlies-Scheibe
Einfache Bearbeitung konturierter Werkstücke
Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Kompaktscheibe XP-WL zeichnet sich durch sehr hohe Aggressivität, hohe Standzeit sowie sehr ruhigen Lauf aus und ist speziell für den Einsatz bei handgeführten Werkstücken geeignet.

Merkmal:

Gleichmäßiges, reproduzierbares Finish
Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
Kostenersparnis durch geringere Rüst- und Nebenzeiten
Zeit- und Kostenersparnis
Besonders für den Einsatz auf Maschinensystemen geeignet
Extrem widerstandsfähig
Extreme Erhöhung der Standzeit

Hinweis:

Achtung: Die Laufrichtung ist zu beachten!
Entgraten von Wellen- und Kolbenstangen vor dem Hartverchromen
Entgratung von Turbinenschaufeln, Gestanzten Flachteilen, Fadenführern und Maschinenteilen
Entgratung von Zahnrädern, Druck- und Spitzgussteilen, Autoteilen (z.B. Kolbenringe, Kolben)
Trennlinien an gegossenen und gepressten Teilen

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven