Scotch® strækbånd 8886, gennemsigtigt, 36 mm x 55 m

Art.-nr.: 7100025020
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100025020
    EAN/GTIN 50021200693149
    Producentnummer 7100025020

    Betegnelse

    Udførelse:

    Produktets farve: gennemsigtig
    Strækning giver restfri aftagelighed
    Samlet længde: 55 m
    Samlet bredde: 36 mm

    Beskrivelse:

    Højtydende, strækbar klæbebånd, der er særligt velegnet til sikring, bundtning og forstærkning af varer under intern transport og forsendelse. Den gennemsigtige polyethylenryg strækker sig op til seks gange sin længde med mindre klæbrighed.

    Egenskab:

    Kan strækkes op til 600
    Strækningen giver mulighed for at fjerne rester uden rester
    En rulle med en længde på 55 m giver op til 330 m materiale. Sparer omkostninger til opbevaring og bortskaffelse
    Tillader luftbevægelse i pallen og er derfor velegnet til tidskritiske varer som f.eks. frugt og grøntsager
    Til håndbundtning samt til omsnøring og sammenholdelse.

    Bemærk:

    Til bundtning og stabilisering af paller

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven