Udførelse:
Maksimal temperaturbestandighed op til 130 °C
Meget høj dielektrisk styrke
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 393 mm
Visuel inspektion mulig på grund af gennemsigtigt bagsidemateriale
Beskrivelse:
3M™ Electrical Tape 58 er en polyesterfilmtape til generelle formål, der har et termohærdende gummiklæb, som giver en fremragende vedhæftningsevne. Denne tape til høje temperaturer har en fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, opløsningsmidler, fugt, slid og gennembrydning. RoHS 2011/65/EU-kompatibel.
Egenskab:
Maksimal temperaturbestandighed op til 130 °C
Meget høj dielektrisk styrke
Høj rivefasthed
Høj elasticitet
Visuel inspektion mulig på grund af det gennemsigtige bagmateriale
UL®-certificering klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Materiale: Polyesterfolie
Gummiklæb, termohærdende
Bemærk:
Fastgørelse af forbindelsesledninger og placering
Mellemlagsisolering for meget høj dielektrisk styrke
Isolering af kerne og lag samt endeaftapning af små transformere
Indpakning og isolering af spoler og ledninger