Udførelse:
Kombination af fiberdug og keramisk slibekorn
Tredimensionel, meget hård fiberfibervlieskonstruktion på et tæt bæremateriale
Trods fjernelse ingen underboring af overfladen mulig
Centrering reducerer vibrationer med op til 50 % og gør det nemmere at skifte linser
Høj fjernelse og produktivitet
Beskrivelse:
To teknologier kombineret i ét produkt. Kombinationen af fibermateriale og et langtidsholdbart keramisk korn giver mulighed for en høj materialeaftagning i kombination med en forholdsvis fin finish. I modsætning til konventionelle slibemidler er under-slibning her næsten ikke mulig - fjern svejsesømme og pletter uden under-slibning med en skånsom finish. Scotch-Brite™ non-woven skiver GB-DR er den ideelle opfølgning på forslibning med 3M™ Cubitron™ II fiber- eller lamelskiver.
Egenskab:
Kombination af fiberdug og keramiske slibekorn
Tredimensionel, meget hård fiberfleecekonstruktion på tæt underlagsmateriale
Ingen underslibning af overfladen mulig trods fjernelse af materiale
Centrering reducerer vibrationer med op til 50 % og gør det lettere at skifte skive
Høj aftagningshastighed og produktivitet
Anvendelse på vinkelslibere
Bemærk:
For optimal weld grinding and blending in mild steel applications, moderate to heavy stock removal and finishing