3M™ WMD 41/16 Varmekrympende vægkanal, sort, rør dia. 16 - 41 mm

Art.-nr.: 7100016905
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100016905
EAN/GTIN 04001895591204
Producentnummer 7100016905

Betegnelse

Udførelse:

Gas- og vandtæt indføring af kabler og rør i bygninger
Kan installeres som en ekstra gennemføring
Samlet længde: 700 mm
Belægning af den bølgede overflade med et særligt klæbemiddel
Permanent vandtætning opnås under forseglingen

Beskrivelse:

Varmekrympning af væggen for permanent gas- og vandtætte kabelindføringer i bygningen.

Egenskab:

Gas- og vandtæt indføring af kabler og rør i bygninger
Kan installeres som en reservegennemføring
Kabler eller rør kan trækkes ind på et senere tidspunkt
Belægning af den bølgede overflade med et særligt bindemiddel
Der opnås permanent vandtæthed under forseglingen

Bemærk:

Til gas- og vandtæt indføring af kabler og rør i bygninger.

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven