3M™ Underlagspuder til fiberskiver, riflet, sort, 180 mm

Art.-nr.: 7100016545
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100016545
EAN/GTIN 04046719096909
Producentnummer 7100016545
L-nummer L51710 1286

Betegnelse

Udførelse:

Anvendes i kombination med 3M™ fiberskiver som en vigtig systemkomponent på vinkelslibere.
Version ″flad/fleksibel″ giver høj tilpasningsevne på friformede dele, cylindre og slibning af overgange.
Designet til at forbedre den ekstreme skarphed af 3M™ Cubitron™ II fiberplader
Betydeligt højere temperaturbestandighed og mere dimensionsstabil end konventionelle bagpuder

Beskrivelse:

Sortiment af bagplader, der er specielt udviklet til 3M Cubitron højtydende fiberplader. Alle skiverne har et unikt ribbet design, som øger fiberskibenes levetid betydeligt gennem køligere slibning. Passer til Scotch-Brite SC-DB- og SL-DB-væveskiver med fiberryg.

Egenskab:

Version ″flad/fleksibel″ giver stor tilpasningsevne til fritformede dele, cylindre og slibning af overgange
Til forbedring af den ekstreme skarphed af 3M™ Cubitron™ II fiberskiver

Bemærk:

Use with a range of face plates to support 5” Dual Action fibre discs on right angle sanders and maximise abrasive discs
Get the most from each automotive body finishing application and from your entire automotive body operation

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven