3M™ Afdækningstape 2525, orange, 24 mm x 55 m

Art.-nr.: 7100016326
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 36 Styk
  • Bestillingstrin: 36 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Dækliste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100016326
EAN/GTIN 50021200555676
Producentnummer 7100016326
L-nummer L01310 41

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: orange
Samlet længde: 55 m
Samlet bredde: 24 mm

Beskrivelse:

3M™ Performance Flatback Tape 2525 er en pålidelig tape, der er ideel til splejsnings- og malingsafdækningsapplikationer, hvor det er nødvendigt med vedhæftning i bagecyklusser ved høje temperaturer. Denne robuste tape har en pålidelig glat papirryg, der er i stand til at modstå høje temperaturer samt fugt, og den kan rives over i hånden for nem påføring. Den fås i orange for at forbedre synligheden.

Egenskab:

Designet til splejsning ved høje temperaturer og til afdækning i malingsprocessen
Kan tåle en brændingscyklus på op til 149 °C (300 °F) i op til en time
Naturgummibaseret klæbemiddel giver pålidelig vedhæftning og holdbarhed
Giver hurtig og nem fastgørelse af begyndelsen og slutningen af rullen
Det slidstærke bagmateriale kan rives i hånden, men er også velegnet til maskinel anvendelse

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven