3M™ Beskyttelsesovertrækstøj 4532+B4XL, blå, TYPE 5/6, størrelse 4XL, 20 stk.

Art.-nr.: 7100016004
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Farve blau
    Unisex-størrelse 4XL
    Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100016004
    EAN/GTIN 04046719833818
    Producentnummer 7100016004

    Betegnelse

    Udførelse:

    Beskyttelse mod farligt støv (type 5), lette væskestænk (type 6) og radioaktivt forurenede partikler (EN1073-2:2002)
    Blødt og stærkt (52 g/m²) flerlags SSMMS i flere lag til hård brug
    Den er fremstillet af ekstra åndbart ikke-vævet materiale (SSMMS) og transporterer kropsvarme og fugt væk for at reducere varmestress
    2-delt hætte, forstærket trekantet indsats, 2-vejs lynlås og lukkelig klap, elastik på ryggen og ved anklerne for at mindske risikoen for hudpåvirkning
    Antistatisk EN 1149-5-belægning reducerer statisk udladning og risikoen for gnistdannelse

    Beskrivelse:

    Den alkohol-, olie- og opløsningsmiddelafvisende 3M beskyttelsesdragt 4532+ dækker en bred vifte af anvendelsesområder. Høj bevægelsesfrihed og høj vanddampgennemtrængelighed sikrer den bedste komfort, selv under hårde forhold.

    Egenskab:

    Beskyttelse mod farligt støv (type 5), lette væskesprøjt (type 6) og radioaktivt forurenede partikler (EN1073-2:2002)
    Blød og stærk (52 g/m²) SSMMS i flere lag til krævende brug
    Fremstillet af ekstra åndbart fleece-materiale (SSMMS), der leder kropsvarme og fugt væk for at reducere varmestress
    2-delt hætte, forstærket trekantet indsats, 2-vejs lynlås og lukkelig klap, elastisk ryg og ankelområde for at mindske risikoen for hudpåvirkning
    Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister
    EN 1073-2 Beskyttelse mod nukleare partikler
    Strikkede manchetter og elastik i taljen og ved anklerne for bedre pasform og bevægelsesfrihed

    Bemærk:

    Arbejde i områder med asbest
    Arbejde med olie Alkohol og opløsningsmidler
    Sprøjtning og overfladebehandling af maling
    Let industriel rengøring
    Maskinvedligeholdelse
    Slibning og polering

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven