3M™ Beskyttelsesovertrækstøj 4532+BL, blå, TYPE 5/6, størrelse L, 20 stk.

Art.-nr.: 7100015994
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Farve blau
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100015994
EAN/GTIN 04046719833771
Producentnummer 7100015994
L-nummer Z0E000 4532+BL

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelse mod farligt støv (type 5), lette væskestænk (type 6) og radioaktivt forurenede partikler (EN1073-2:2002)
Blødt og stærkt (52 g/m²) flerlags SSMMS i flere lag til hård brug
Den er fremstillet af ekstra åndbart ikke-vævet materiale (SSMMS) og transporterer kropsvarme og fugt væk for at reducere varmestress
2-delt hætte, forstærket trekantet indsats, 2-vejs lynlås og lukkelig klap, elastik på ryggen og ved anklerne for at mindske risikoen for hudpåvirkning
Antistatisk EN 1149-5-belægning reducerer statisk udladning og risikoen for gnistdannelse

Beskrivelse:

Den alkohol-, olie- og opløsningsmiddelafvisende 3M beskyttelsesdragt 4532+ dækker en bred vifte af anvendelsesområder. Høj bevægelsesfrihed og høj vanddampgennemtrængelighed sikrer den bedste komfort, selv under hårde forhold.

Egenskab:

Beskyttelse mod farligt støv (type 5), lette væskesprøjt (type 6) og radioaktivt forurenede partikler (EN1073-2:2002)
Blød og stærk (52 g/m²) SSMMS i flere lag til krævende brug
Fremstillet af ekstra åndbart fleece-materiale (SSMMS), der leder kropsvarme og fugt væk for at reducere varmestress
2-delt hætte, forstærket trekantet indsats, 2-vejs lynlås og lukkelig klap, elastisk ryg og ankelområde for at mindske risikoen for hudpåvirkning
Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister
EN 1073-2 Beskyttelse mod nukleare partikler
Strikkede manchetter og elastik i taljen og ved anklerne for bedre pasform og bevægelsesfrihed

Bemærk:

Arbejde i områder med asbest
Arbejde med olie Alkohol og opløsningsmidler
Sprøjtning og overfladebehandling af maling
Let industriel rengøring
Maskinvedligeholdelse
Slibning og polering

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven