3M™ Helmaske Body 6700S

Art.-nr.: 7100015974
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Helmaske-basisenhed

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100015974
EAN/GTIN 04046719719792
Producentnummer 7100015974
L-nummer L01110 18

Betegnelse

Udførelse:

Træthedsfrit arbejde
God bærekomfort med optimal sikkerhed og nem håndtering
Permanent god synlighed
Let vejrtrækning

Beskrivelse:

3M™ 6700S fuldmasken er nem at rengøre og komfortabel. Helmasken er vedligeholdelsesfri og imponerer med sin nemme håndtering og høje bærekomfort. Dens kompakte design giver ubegrænset udsyn, og den ekstremt lette maske sikrer et træthedsfrit arbejde. Den har en ridsefast, stor linse. 3M™ Cool Flow™-udåndingsventilen reducerer åndedrætsmodstanden og gør det nemt at trække vejret. Omkring filtertilslutningen har masken mange fordele: Det dobbelte filtersystem sikrer reduceret åndedrætsmodstand og en god vægtfordeling. Bajonetkoblingen gør det hurtigt og nemt at udskifte filtrene, som kan vælges fra et omfattende udvalg i henhold til den pågældende anvendelse. Helmasken kan fås til enhver ansigtsform - denne model er størrelse S. 3M™ 6700S fuldmaske er blevet testet og godkendt i henhold til EN 136 klasse 1. Maskens beskyttelsesniveau afhænger af de filtre, der anvendes i 2000-, 5000- og 6000-serien.

Egenskab:

God bærekomfort med optimal sikkerhed og nem håndtering
Passer til alle ansigtsformer
Til en bred vifte af applikationer
Reduceret åndedrætsmodstand og god vægtfordeling
Uhindret udsigt
Økonomisk

Bemærk:

Til beskyttelse mod gasser, dampe og partikler i kombination med 3M-filtersortimentet

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven