3M™ polyestertape 8991

Art.-nr.: 7100014530
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100014530
EAN/GTIN 00051115647352
Producentnummer 7100014530

Betegnelse

Udførelse:

Kan anvendes under krævende forhold og temperaturer fra -50 °C til +204 °C
Kan fjernes rent, selv efter udsættelse for høje temperaturer (f.eks. pulverlakering)
Polyesterfilm med fremragende termisk og kemisk modstandsdygtighed og samtidig fleksibilitet.
Silikoneklæb kan fjernes fra en lang række forskellige overflader uden at efterlade rester
Gennemsigtig blå bagside - let at se og placere

Beskrivelse:

Afdækningstape til anvendelser ved høje temperaturer 3M™ Polyester-afdækningstape 8991 er alsidig, tynd og tilpasningsdygtig. Den er ideel til afdækning i applikationer med høje temperaturkrav. Den blå gennemsigtige bagsidefilm er modstandsdygtig over for rifter. Tapen er belagt med et silikoneklæb og giver skarpe farvede kanter og er derfor meget velegnet til bl.a. maskering af emner ved pulverlakering. Det kan fjernes fra de fleste overflader rent og i én arbejdsgang uden at flosse eller rives af. Takket være sin gode kemiske modstandsdygtighed viser denne tape sit værd i kemiske processer og andre krævende arbejdsprocesser, f.eks. anodisering. Det trykfølsomme silikoneklæb er egnet til et bredt temperaturområde mellem -50 °C og +204 °C. Anbefalede anvendelser Afmaskering af emner under pulverlakering Limning af kompositter Afmaskering af metaloverflader i syre- eller ætsningsbade Som overfladebeskyttelse mod ridser under håndtering og transport

Egenskab:

Kan bruges under krævende forhold og temperaturer fra -50 °C til +204 °C
Polyesterfilm med fremragende termisk og kemisk modstandsdygtighed og samtidig fleksibilitet
Silikoneklæberen kan fjernes fra en lang række overflader uden at efterlade nogen rester

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven