Udførelse:
Produktets farve: pink
Opfylder de fleste krav til udgasning i forbindelse med skumisoleringsprocesser på stedet.
Samlet længde: 32,9 m
Samlet bredde: 2,5 cm
Samlet højde: 0,1 mm
Beskrivelse:
3M™ Ventilationstape 3294 er fremstillet til at opfylde forskellige krav om høj udgasning i forbindelse med skumisoleringsprocesser i husholdningsindustrien og andre industrier. Akrylklæbemidlet er belagt med en strimmel, så de ubelagte områder har større gennemtrængelighed for at minimere hulrum i skummet. Den ikke-vævede, syntetiske bagside er tilpasningsdygtig med god brudstyrke for at sikre en effektiv forsegling og minimale skumhuller for at reducere oprydning. Anbefalede anvendelser: For at tillade indkapsling og udgasning af skumisolering.
Egenskab:
Med et unikt, ikke-vævet, konformt rygmateriale, der har en høj luft/gasgennemtrængelighed.
Opfylder de fleste krav til udgasning ved skumisoleringsprocesser i marken.
Klæbemidlet er belagt med en strimmel, så ubelagte områder har større gennemtrængelighed for at minimere hulrum i skummet
Bruges almindeligvis til udluftning af udstødningsgasser i apparatkonstruktioner.