3M™ Scotchlok™ 952 stik til stikforgreninger, blå, 600 V, max. 0,75 - 1,5 mm², 1000 stk. / æske

Art.-nr.: 7100008223
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 1000 Styk
  • Bestillingstrin: 1000 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100008223
EAN/GTIN 50054007084285
Producentnummer 7100008223
L-nummer L01310 2061

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: blå
Bilens elektricitet
op til 1,5 mm²
UL- og CSA-certificering

Beskrivelse:

3M™ Scotchlok™ Insulation Displacement Connectors 951, 952 og 953 er hurtigt glidende t-tap-afkoblinger, der bruges til elektrisk aflytning af en ledning midt i spændvidden uden at klippe eller afisolere ledningen.

Egenskab:

Nylonisoleret stik kobler elektrisk en ledning i midten af spændet uden at afbryde forbindelsen
Unik ″U″-kontakt giver en pålidelig elektrisk forbindelse
Hurtig og nem at bruge
Flammehæmmende

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven