Udførelse:
Samlet længde: 508,41 m
Samlet bredde: 1371,6 mm
Beskrivelse:
3M laminatfilm beskytter permanent trykket på en etiket, får den til at se mere dekorativ ud med ekstraordinære designeffekter og forlænger dermed skiltets levetid mange gange. Den hvide glanslaminatfilm er velegnet til højenergi- metal- og plastoverflader, til todimensionalt buede substrater og til udendørs brug. Klæbemidlet er særlig modstandsdygtigt over for opløsningsmidler. 8418 er normalt lamineret med 8417. 8418 kan udskrives ved simpel udskrivning og kan ommærkes ved termisk overførsel.
Egenskab:
Kan udskrives med skærm, flexo og lasertonerprint
Høj modstandsdygtighed over for opløsningsmidler
Temperaturbestandig fra -40°C til +110°C