Udførelse:
Effektiv beskyttelse mod frontale eller laterale stænk og partikler
Let at udskifte, snap-in visir
Til brug med 3M™ V4F-visiret
Samlet bredde: 30,48 cm
Total højde: 0,25 cm
Beskrivelse:
Klar erstatningslinse til 3M™ Peltor™ netvisirer V4D og V4DK. Udskiftningsglasset giver effektiv beskyttelse mod frontalt eller lateralt indkommende stænk og partikler. 3M™ Peltor™-erstatningsvisirerne anvendes inden for metal- og træbearbejdningsindustrien samt i den kemiske industri og generelt i alt industrielt arbejde med risiko for flyvende splinter eller spåner.
Egenskab:
Beskytter mod påvirkninger med lav energi
Optisk klasse 1, modstandsdygtig over for ridser, gennemsigtig polycarbonatudskiftningsvisir
Passer til 3M™ beskyttelseshjelme
Tykkelse: 1,0 mm
Temperaturområde: -40 °C til +100 °C
Opfylder kravene i klasse F til beskyttelsesvisirer med lav slagbeskyttelse
Bemærk:
Til brug med 3M™-hjelme