3M™ Virtua AP sikkerhedsbriller VirtuaA0

Art.-nr.: 7100006209
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Beskyttelsesbrille

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100006209
    EAN/GTIN 04046719716647
    Producentnummer 7100006209
    L-nummer L01110 1

    Betegnelse

    Udførelse:

    Meget godt forhold mellem pris og ydelse; anti-ridsebelægning; sidebeskyttelse
    Meget let (ca. 26 g); fås også med vinduesfarve for at forhindre solglimt
    Sikker pasform på beskyttelsesbriller;Øget komfort;Unisex-design
    Fås også med linsetoning for at forhindre solblænding
    Meget let (ca. 26 g)

    Beskrivelse:

    3M™ Virtua™ AP sikkerhedsbriller er særligt lette sikkerhedsbriller fra 3M's klassiske sortiment. Denne model har klare polycarbonatlinser og et gennemsigtigt stel. Med sit sporty, enkle unisex-design og den lave vægt på kun 26 g giver Virtua AP en meget god grundlæggende beskyttelse. Samtidig kombinerer den høj bærekomfort med pålidelig beskyttelse. Takket være den integrerede sidebeskyttelse har sikkerhedsbrillen også en høj slagfasthed på siderne. En anti-ridse-belægning forhindrer ridser og gør brillerne særligt holdbare. De klare polycarbonatlinser giver et effektivt UV-filter og samtidig en god farvegenkendelse. 3M™ Virtua™ AP sikkerhedsbriller er ideelle til alt mekanisk arbejde, der kræver et godt syn. Linsemærkning: 2C-1.2 3M 1 FT

    Egenskab:

    Billige, robuste og stabile sikkerhedsbriller
    Integreret øjenbrynsbeskyttelse for ekstra beskyttelse ovenfra
    Let at rengøre
    Den specielle inderside af tindingene forhindrer glidning

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven