Udførelse:
Produktets farve: sort
Samlet længde: 6 m
Samlet bredde: 38,1 mm
Beskrivelse:
Scotch® Tape 77 er en 30 mil tyk, førsteklasses, flammehæmmende, lysbuebeskyttende tape af højeste kvalitet. Denne tape er 600 V-klassificeret og er egnet til at beskytte de fleste typer elektriske kabler, når de udsættes for potentielle fejl i et tilstødende kabel. Den er konstrueret med en fleksibel elastomer uden støtte, hvilket gør den let at påføre og let at fjerne med henblik på inspektion af kabler.
Egenskab:
Specielt udviklet klæbebånd udvider sig i ild og danner en tyktflydende kuling mellem flamme og kabel
Tilpasningsevne giver praktisk talt rynkefri indpakning med minimal indsats
Firewall fungerer som et varmeskjold og en flammebarriere
UL-listet og i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU