3M™ ET 1039 Polyesterfolie, glasfiberforstærket, karamel, 584 mm x 55 m, 0,18 mm

Art.-nr.: 7100002918
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100002918
    EAN/GTIN 50051128595058
    Producentnummer 7100002918

    Betegnelse

    Udførelse:

    Produktets farve: hvid
    Høj dielektrisk styrke
    Samlet længde: 55 m
    Samlet bredde: 584 mm
    Høj klæbende forskydningsstyrke

    Beskrivelse:

    3M™ Filament Reinforced Electrical Tape 1039 er en 7,0 mil tyk, opløsningsmiddelbestandig, elektrisk filamenttape, der har en bagside af polyesterfilm/glasfilament-scrim og et kemisk resistent, akrylklæbemiddel. Tapen er 600 V-klassificeret og tåler et temperaturområde fra -40 til 266 °F ( -40 til 130 °C).

    Egenskab:

    Akrylklæbemiddel med fremragende klæbning, polyesterfilm/glasfilamentunderlag har overlegne elektriske egenskaber
    Bagsiden af ikke-vævede/glasfilamenter giver ekstra forstærkning
    Til forankring af endeankre og ledninger til spoler
    God øjeblikkelig vedhæftning til magnettråd, afisoleret kobber og isolerende materialer
    Egnet til et temperaturområde fra -40 til 130 °C
    Tilstrækkeligt stiv til at sikre fremragende håndtering under spoleviklingen
    UL-listet og i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU
    Underlagsmateriale: Polyesterfolie, glasfiberforstærket
    Akrylklæbemiddel

    Bemærk:

    Fastgørelse af de første ledninger og endevendinger
    Spolens isolering vikling
    Fastgørelse af overfladeisolerende materialer og andre isolerende materialer
    Lednings-/kabelbundtning og fastgørelse

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven