Udførelse:
Samlet længde: 4,45 cm
Samlet bredde: 10,16 cm
Beskrivelse:
3M™ Hookit™ Disc Pad er designet til sikkert at holde en 3M Hookit slibe- eller efterbehandlingsskive og vores Finesse-it poleringspude fast på en række håndholdte slibeværktøjer. Den har en 45° tilspidset kant, så det slibede område kan blive fjerlet eller lettere blandet.
Egenskab:
Med J-krog til sikker fastholdelse af en 3M™ Hookit™ skive eller en 3M™ Finesse-it™ svamp
Anvendes med en excentersliber, rundsliber eller vinkelsliber
3M™ Hookit™-systemet giver nem fjernelse og genbrug
Bemærk:
Use for sanding with a random orbital sander, rotary sander or right angle grinder
For work spaces where adhesive backed discs may become contaminated by dust, dirt or flying debris