CoBolt® med slanke flerkomponent-håndtag 200 mm

Art.-nr.: 71 42 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 71 42 200
    EAN/GTIN 4003773087212
    Producentnummer 71 42 200
    L-nummer L70010 2136

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • med fordybning til lettere klipning af tykkere ledninger
    • med præcisionsskærekanter til blød, hård og pianotråd
    • skærer komponenter som bolte, søm, nitter osv. op til Ø 5,2 mm
    • særligt høj skæreydelse med mindre anstrengelse på grund af det højeffektive leddesign
    • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 62 HRC)
    • med slanke multikomponenthylstre uden krave for bedre håndtering og lettere transport
    • Åbningsfjeder og lås integreret i håndtagene for komfortabelt arbejde og sikker transport

    Egenskab:

    • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 6 mm
    • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 5,2 mm
    • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 4,0 mm
    • Skæreværdier klavertråd (diameter): Ø 3,6 mm
    • med slanke multikomponenthylstre
    • Skærekant med affasning

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven