CoBolt® Kompakt boltsaks med slanke flerkomponent-håndtag sort atramenteret 200 mm

Art.-nr.: 71 32 200
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 71 32 200
EAN/GTIN 4003773066880
Producentnummer 71 32 200
L-nummer L70010 924

Betegnelse

Beskrivelse:

  • med præcisionsskærekanter til blød, hård og pianotråd
  • skærer komponenter som bolte, søm, nitter osv. op til Ø 5,2 mm
  • særligt høj skæreydelse med mindre anstrengelse på grund af det højeffektive leddesign
  • med fordybning til lettere klipning af tykkere ledninger
  • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 62 HRC)
  • Åbningsfjeder og lås integreret i håndtagene for komfortabelt arbejde og sikker transport
  • med gribeflade under samlingen til at gribe og trække ledninger fra Ø 1,0 mm

Egenskab:

  • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 6 mm
  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 5,2 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 4,0 mm
  • Skæreværdier klavertråd (diameter): Ø 3,6 mm
  • kemisk sortfarvet
  • med slanke multikomponenthylstre
  • Bidetang med centerskær

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven