Støtteskive til fiberskive 125x22 mm M14 hård basis

Art.-nr.: 709997
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Støtteskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 709997
    EAN/GTIN 9003177099977
    Producentnummer 709997
    L-nummer L50140 2733

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    TYROLIT Power støtteplader er et velegnet tilbehør til montering af diamant burrelåsskiver på vinkelsliberen. De hjælper med at opnå de bedste resultater på forskellige overflader.

    Egenskab:

    • Form: Slibetallerken
    • Materialets egnethed: Materiale uafhængig
    • Produktlinje: BASIC
    • Specifikation : HÅRD
    • Mål (D x H): 125 x 22 mm
    • Diameter: 125 mm
    • Hul: 22 mm
    • Værktøj til: Vinkelsliber

    Fordel:

    • God støtte for en perfekt overflade finish

    Anvendelse:

    • Til nem og hurtig fastgørelse af diskene til vinkelsliberen
    • Velegnet til 125 mm TYROLIT Power diamant krog og loop skiver

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven