Støtteskive til fiberskive 115x22 mm M14 hård basis

Art.-nr.: 709995
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 709995
EAN/GTIN 9003177099953
Producentnummer 709995
L-nummer L50140 2979

Betegnelse

Beskrivelse:

TYROLIT Power støtteplader er et velegnet tilbehør til montering af diamant burrelåsskiver på vinkelsliberen. De hjælper med at opnå de bedste resultater på forskellige overflader.

Egenskab:

  • Form: Slibetallerken
  • Materialets egnethed: Materiale uafhængig
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : HÅRD
  • Mål (D x H): 115 x 22 mm
  • Diameter: 115 mm
  • Hul: 22 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • God støtte for en perfekt overflade finish

Anvendelse:

  • Til nem og hurtig fastgørelse af diskene til vinkelsliberen
  • Velegnet til 125 mm TYROLIT Power diamant krog og loop skiver

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven