Momentnøgle TORCOFix Z 16, 40-200 Nm

Art.-nr.: 7097350
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Maks. moment 200 Nm
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7097350
EAN/GTIN 4002805442012
Producentnummer 7097350
L-nummer L60160 672
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Kontrolleret bolttilspænding i området 5 - 850 N-m / 3,7 - 550 lbf-ft
Justerbar, frigørende og robust rørmomentnøgle med tangoptagelse til industri og handel
Design:
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, inkl. sporbart testcertifikat, kalibreret med en maksimalt tilladt afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding
robust, malet stålrørskonstruktion med fosfateret spidsmodtager (Ø 16 mm eller Ø 22 mm) og plastdele af høj kvalitet. Ø 22 mm) og plastdele af høj kvalitet
Ergonomisk formet, praktisk sort plasthåndtag med kalibreringshjælp
Dobbelt skala N-m og lbf-ft under et vindue med forstørrelsesglas
Med nonniskala for N-m hovedskalaen til indstilling af mellemliggende skalaværdier
Springsystem giver et tydeligt taktilt og hørbart udløsersignal
Ergonomisk system til momentjustering
Fabrikkalibreringsmåler: 32 mm (Ø 16 mm) hhv. 56 mm (Ø 22 mm)
Betjening kun med påsætteligt værktøj med ensartet mål - ellers kan der forekomme værdiforskydninger
Afhængigt af værktøjsindsatsen kan der arbejdes både fortil (f.eks. gaffelnøgle) eller til siden (f.eks. omvendbar ratel- og stiknøgleindsats).

Egenskab:

  • Afstand hus - midterdrev [mm]: 32 mm
  • Drevetype/drev: Drivende ende
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
  • Bredde af pick-up [mm]: 16 mm
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Seriesamling
    • Fabrikation
    • Vedligeholdelse og reparation
  • Samlet bredde [mm]: 44 mm
  • Samlet højde [mm]: 44 mm
  • Samlet længde [mm]: 467,5 mm
  • Løftestangslængde drivside [mm]: 32 mm
  • Håndtagslængde håndtagsside [mm]: 435,5 mm
  • Kalibreringslængde [mm]: 391,2 mm
  • Materiale: Stålrørskonstruktion med plastdele af høj kvalitet
  • Nøgle Nm: 1 Nm
  • Præcision: +/- 3 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sikring: Pin-lås
  • Skalainddeling [Nm]: 10 Nm
  • Skala type: Dobbelt
  • Stingstørrelse [metrisk]: 32,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Industri
    • Byggeri og erhvervskøretøjer
    • Militær
    • Energi
    • Maskiner
    • Nyttevirksomheder
    • Tjenesteydelser
    • Landbrug
    • Olie og gas

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven