Beskrivelse:
Anvendelse:
I momentområdet fra 0,1 - 5,0 N-m
Til test- og monteringsarbejde i den elektriske og elektroniske industri, i apparatindustrien og den industrielle produktion eller i kvalitetskontrol
Design:
Drejeboligskruetrækker med indikerende drejningsmoment - med dobbelt skala (cN-m / ozf-in hhv. lbf-in)
Med 1/4″ sekskantet stik til 1/4″ bits i henhold til DIN 3126 - C 6.3
Med adapter også egnet til 1/4″ stik i henhold til DIN 3124
Indikeringsnøjagtighed: +/- 6 % tolerance af den viste værdi
Klassificering i henhold til DIN EN ISO 6789 Type I Klasse D
Til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding
Med trækpegefunktion i begge arbejdsretninger
Til fastlåsning af maksimumværdier/maksimumværdiangivelse
4 modeller i området 0, 1 N-m til 5,0 N-m
Letvægtskonstruktion med anodiseret aluminiumshåndtag
EPA-kompatibel (Electrostatic Protected Area) til brug i elektrostatisk følsomme applikationer
Leveringsomfang:
Drejemomentmåler type 758
1/4″ adapterdrev (nr. 757-20)
Modeller nr. 758-25/-50 med ekstra tværhåndtag for lettere arbejde
Testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
Levering i robust papkasse
Egenskab:
- Drevadaptor, sekskantet [metrisk]: 6,3 mm
- Drevindsats, sekskantet [imperial]: 1/4″
- Drevetype/drev: Bitholder
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Drejningsmoment (min.) [ozf in]: 14 ozf in
- Drejningsmoment (max.) [ozf in]: 70 ozf in
- Drejningsmomentområde (min./max.) [cNm]: 10 cNm-50 cNm
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 0,1 Nm - 0,5 Nm
- Drejningsmomentområde (min./max.) [ozf in]: 14 ozf in - 70 ozf in
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Kvalitetskontrol
- Vedligeholdelse og reparation
- Prøve- og prøveafdelinger
- Samlet højde [mm]: 52 mm
- Samlet længde [mm]: 178 mm
- Præcision: +/- 6 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Graduering [cNm]: 2 cNm
- Graduering [ozf in]: 2 ozf in
- 1000 V isoleret: ingen
- Fast indstilling: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ja
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Elektronikindustri
- Industri
- Finmekanik
- Finmekanik
- Militær
- Service
- Service