Beskrivelse:
Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 0,4 - 135 N-m
Serie- eller samlebåndsmontering
Kontinuerlig ekstrem brug
Design:
Fikseret momentnøgle - uden skala
Med 9x12 mm indvendig rektangulær beholder
Til højre- og venstrehåndstilspænding (skruenøglen skal kun drejes 180°! )
Gennemføringsnøjagtighed: +/- 4 % tolerance af den indstillede værdi
Design i henhold til DIN EN ISO 6789, sporbar til nationale standarder
Bøjning af håndtaget op til 20°, når momentværdien er nået, hvilket gør overspænding usandsynlig
Automatisk tilbagevenden til udgangspositionen
Let, men robust og korrosionsbestandigt design
Meget praktisk og skridsikkert gummigreb
Nr. 760-00/-01: EPA (Electrostatic Protected Area) kompatibel, til brug i elektrostatisk følsomme applikationer
Fastindstilling kan foretages på fabrikken eller manuelt på egnet testudstyr
Hvis fabriksfastindstilling ønskes, angiv venligst N-m-værdi ved bestilling (pris på forespørgsel)
Leveringsomfang:
Drejemomentnøgle TBN KNICKER
Justeringsværktøj til ændring af den faste værdi
Testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789
Levering i robust papkasse.
Egenskab:
- Drivbøsning, rektangulær: 9 x 12 mm
- Drevetype/drev: Rektangulær holder
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Frigørelsesmekanisme: Udløsning i længderetningen
- Drejningsmoment (min.) [lbf in]: 89 lbf in
- Drejningsmoment (min.) [Nm]: 2 Nm
- Drejningsmoment (max.) [lbf in]: 17,8 lbf in
- Drejningsmoment (max.) [Nm]: 10 Nm
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Seriemontering
- Fabrikation
- Kvalitetskontrol
- Samlet længde [mm]: 133 mm
- Materiale: Konstruktion af rørformet stål
- Præcision: +/- 6 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Sikring: Sikkerhedsspærre
- Skala type: uden
- 1000 V isoleret: ingen
- EPA/ESD-version: ja
- Fast indstilling: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Industri
- Finmekanik
- Militær
- Maskiner
- Maskiner