Automatik-gribetang, selvindstillende 160 mm

Art.-nr.: 708251 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
765 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbelængde 24 mm
Spændvidde 32 mm
Produkttype Gribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 708251 160
EAN/GTIN 4062406124694
Producentnummer 708251 160

Betegnelse

Udførelse:

Automatisk indstilling til den pågældende spændvidde, hvilket giver en praktisk enhåndsbetjening. Enestående spændekraftindstilling garanterer et ensartet spændetryk over hele spændviddeområdet.
Oval kæbeform med fortandede kæber.

Anvendelse:

Til hurtig og effektiv opspænding af profilmateriale og fladt materiale. Spændetryk op til 10.000 N.

Reservedel:

Ekstra fjeder nr. 708301 str. 5CJ og 8,5CJ

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven