Universal-gribetang, ovalt gab, Hel længde: 225mm

Art.-nr.: 708005 225
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.931 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 225 mm
Kæbelængde 38 mm
Spændvidde 40 mm
Produkttype Gribetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 708005 225
EAN/GTIN 4045197717306
Producentnummer 708005 225
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Takkede kæber og kraftig tangenhed i fjederstål. Spændviddeog spændetryk kan indstilles via riflet skrue. Helt forniklet tang.
Ovalt gab.

Anvendelse:

Til spænding af profilmateriale og fladt materiale. Spændetryk op til 10.000 N.

Materiale:

Kæber i krom-vanadium-stål, sænksmedede.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven