Firkantet drev 1/2 med svampehoved D.44 mm

Art.-nr.: 7079370
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Firkant-indsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7079370
EAN/GTIN 4002805455852
Producentnummer 7079370
L-nummer L60160 761

Betegnelse

Beskrivelse:

Med 1/4″, 3/8″ eller 1/2″ firkantet drev med kuglelås
Fremstillet af krom-vanadiumstål
Med blå plastkappe

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • Drevmontering, firkantet [tommer] 2: 1/2″
  • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/2″
  • Samlet bredde [mm]: 40 mm
  • Samlet højde [mm]: 40 mm
  • Samlet længde [mm]: 52 mm
  • Hoved Ø 1 [mm]: 44 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven