Sikkerhedsdør teleskopisk til platformbredde 600 mm / 800 mm / 1000 mm

Art.-nr.: 70772
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 70772
EAN/GTIN 4031405707726
Producentnummer 070772
L-nummer L90110 539

Betegnelse

Beskrivelse:

  • I HENHOLD TIL DIN EN ISO 14122
  • Sikker dør til platform bredder 600/800/1,000 mm fast justerbar
  • Tilpasning på stedet til mellemstørrelser er mulig ved hjælp af yderligere boring
  • Enkel montering

Egenskab:

  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven