Beskrivelse:
Dette FØRSTEKLASSES Tyrolit fast Change-objektiv (TFC) giver mulighed for en meget hurtig diskskift takket være burrelåslukningen. Takket være en stabil papirbagside er denne burrelåsskive velegnet til grove opgaver, men især til finbearbejdning, da kornstørrelser op til 800 fås som standard. Den siliciumcarbid, du bruger, giver dig ensartede resultater på sten, plast og kompositmaterialer samt på stål. Desuden reduceres skivens smøring, og dermed øges levetiden.
Egenskab:
- Form: Papirskive
- Materialets egnethed: Stål, kompositter, granit, sten, plast/PVC
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : C-P65 P E C180
- Diameter: 180 mm
- Kornstørrelse: 180
- Værktøj til: Excentersliber
Fordel:
- Den stabile ″E″ papirbase gør den perfekt egnet til grov og fin bearbejdning
- TYROLIT fast Change system til hurtig og nem vinduesskift takket være burrelåslukning
Anvendelse:
- Til grov og fin bearbejdning af hård sten, stål, kompositmaterialer, plast og bløde klippeemner
Anbefaling:
- Kornstørrelse 40/60 for højeste udskillelseshastighed
- Kornstørrelse 80/120 til universalslibning
- Kornstørrelse 150-800 for en perfekt overflade finish
Særlige kendetegn:
- Hurtig diskskift takket være TFC
- Stabil papirbagside til alle applikationer
- Meget god levetid