{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 200 mm | |
Hovedtykkelse | 3,5 mm | |
Kæbelængde | 45 mm | |
Egnet til rør-⌀ indtil | 30 mm | |
Standard | DIN ISO 5743 | |
Kæber | slank | |
Udførelse, kæber | med kærv, fortandet | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet | |
Overflade | kemisk sortfarvet, hoved poleret | |
Produkttype | Gribetang |
Artikelnummer | 706800 200 | |
EAN/GTIN | 4003773051923 | |
Producentnummer | 84 11 200 |