{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 300 mm | |
Skæreværdier, middelhård tråd op til ⌀ | 3,8 mm | |
Standard | DIN ISO 9242 | |
Hoved | slank | |
Ben | lang | |
Materiale | Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet | |
Overflade | forzinket | |
Produkttype | Knibetang |
Artikelnummer | 706670 300 | |
EAN/GTIN | 4003773228110 | |
Producentnummer | 99 14 300 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kraft-monertang, forzinket, Hel længde: 300mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
426 styk på lager
203,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
412 styk på lager
117,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hel længde | 300 mm | 300 mm |
Standard | DIN ISO 9242 | DIN ISO 9242 |
Overflade | forzinket | kemisk sortfarvet, hoved poleret |
Ben | lang | lang |
Skæreværdier, middelhård tråd op til ⌀ | 3,8 mm | 2,8 mm |
Materiale | Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet | Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet |
Produkttype | Knibetang | Knibetang |