Slibebånd 150x2000 mm ZA-P41 PC X JTS ZA40 FØRSTEKLASSES stål/NE metal

Art.-nr.: 706504
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 706504
EAN/GTIN 9003177065040
Producentnummer 706504
L-nummer L50140 1868

Betegnelse

Beskrivelse:

Det holdbare blandingsstof i de FØRSTEKLASSES ZA-P41 PC X-remme er specielt udviklet til krævende anvendelser på stål og ikke-jernholdige metaller. På grund af brugen af hårdt zirkonium er disse bælter ideelle til meget højt tryk og giver over gennemsnittet fjernelse hastigheder. Aktive kølemidler i bindingen reducerer varmeproduktionen under slibning. Et særligt træk ved disse tyrolit bånd er, at de også kan bruges i våde applikationer med olie, emulsion eller vand og stadig giver de bedste resultater.

Egenskab:

  • Form: Stoftape
  • Materialets egnethed: Stål, ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : ZA-P41 PC X JTS ZA40
  • Mål (B x C): 150 x 2000 mm
  • Tykkelse: 150 mm
  • Hul: 2000 mm
  • Kornstørrelse: 40
  • Værktøj til: Fritstående båndsliber

Fordel:

  • Fremragende fjernelse ydeevne og ideel til højtryksbearbejdning ved hjælp af hårdt zirconium
  • Lav varmeudvikling under slibning takket være aktiv kølevæske i klæbemidlet
  • Slidstærkt blandet stof for en robust bæltekonstruktion
  • Kornstørrelserne 24, 36 og 100 fås på forespørgsel

Anvendelse:

  • Til krævende anvendelser på stål og ikke-jernholdige metaller
  • Specielt til våde anvendelser med olie, emulsion eller vand

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 40/60 for højeste udskillelseshastighed
  • Kornstørrelse 80/120 for perfekt overfladefinish

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven