Slibebånd 100x1000 mm ZA-P41 PC X JTS ZA60 FØRSTEKLASSES stål/NE metal

Art.-nr.: 706501
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Slibebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 706501
    EAN/GTIN 9003177065019
    Producentnummer 706501
    L-nummer L50140 2308

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Det holdbare blandingsstof i de FØRSTEKLASSES ZA-P41 PC X-remme er specielt udviklet til krævende anvendelser på stål og ikke-jernholdige metaller. På grund af brugen af hårdt zirkonium er disse bælter ideelle til meget højt tryk og giver over gennemsnittet fjernelse hastigheder. Aktive kølemidler i bindingen reducerer varmeproduktionen under slibning. Et særligt træk ved disse tyrolit bånd er, at de også kan bruges i våde applikationer med olie, emulsion eller vand og stadig giver de bedste resultater.

    Egenskab:

    • Form: Stoftape
    • Materialets egnethed: Stål, ikke-jernholdige metaller
    • Produktlinje: PREMIUM
    • Specifikation : ZA-P41 PC X JTS ZA60
    • Mål (B x C): 100 x 1000 mm
    • Tykkelse: 100 mm
    • Hul: 1000 mm
    • Kornstørrelse: 60
    • Værktøj til: Fritstående båndsliber

    Fordel:

    • Fremragende fjernelse ydeevne og ideel til højtryksbearbejdning ved hjælp af hårdt zirconium
    • Lav varmeudvikling under slibning takket være aktiv kølevæske i klæbemidlet
    • Slidstærkt blandet stof for en robust bæltekonstruktion
    • Kornstørrelserne 24, 36 og 100 fås på forespørgsel

    Anvendelse:

    • Til krævende anvendelser på stål og ikke-jernholdige metaller
    • Specielt til våde anvendelser med olie, emulsion eller vand

    Anbefaling:

    • Kornstørrelse 40/60 for højeste udskillelseshastighed
    • Kornstørrelse 80/120 for perfekt overfladefinish

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven